Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 16; -40÷100°C; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 16; -40÷100°C; IP54
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 16; -40÷100°C; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-MC16
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100084
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP54
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 16
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.