Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 7; -40÷100°C; IP66,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 7; -40÷100°C; IP66,IP67
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 7; -40÷100°C; IP66,IP67
Artikel-Nr.:
     2805-MC3/7
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     103577
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Setinhalt: Nietensortiment
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 7
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.