Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; monostabil,Multivibrator; Ch: 2; 2÷6VDC; SMD; SOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; monostabil,Multivibrator; Ch: 2; 2÷6VDC; SMD; SOIC16
IC: digital; monostabil,Multivibrator; Ch: 2; 2÷6VDC; SMD; SOIC16
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC4538ADG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC4538ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SOIC16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 800µA
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: HC
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;Multivibrator
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,216*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 0,682*
1 Tag
347
1
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 1,145*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,046* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HC4538D,653
ab € 0,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.