Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; CMOS; SMD; TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; CMOS; SMD; TSSOP14
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; CMOS; SMD; TSSOP14
Artikel-Nr.:
     2805-MC74LVX125DTR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LVX125DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LVX
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.