Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver,Übersetzer; Ch: 8; TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver,Übersetzer; Ch: 8; TTL
IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver,Übersetzer; Ch: 8; TTL
Artikel-Nr.:
     2805-MC74LVX4245DWG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LVX4245DWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO24
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 80µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: LVX
Technologie: TTL
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Übersetzer;zwei Richtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 990 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.