Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC74VHC1G09DTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC1G09DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: VHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,0906*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0675*
€ 0,1697*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,697* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.