Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 0,1A; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 0,1A; TO92
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 0,1A; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-MC78L05ACPREG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78L05ACPREG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±4%
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 0,1A
Spannungsabfall: 1,7V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 7...20V
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MC78L00A
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,624*
1 Tag
2408
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,785*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.