Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 8÷32VDC; 25A; 180÷280VAC; MCBC; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCBC2425CF
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MCBC2425CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 45,7x58,4x19,8mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: MCBC
Steuerspannung: 8...32V DC
Schaltspannung: 180...280V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Eingangs-Art 3: digital
Eingangs-Art 4: 0...10 VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.