Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 27A; TO240AA; Ufmax: 1,27V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 27A; TO240AA; Ufmax: 1,27V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 27A; TO240AA; Ufmax: 1,27V
Artikel-Nr.:
     2805-MCD26-16IO8B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD26-16IO8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 42A
Vorwärtsspannung max.: 1,27V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 520A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.