Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 40A; SOT227B; Ufmax: 1,29V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 40A; SOT227B; Ufmax: 1,29V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 40A; SOT227B; Ufmax: 1,29V
Artikel-Nr.:
     2805-MCD40-16IO6
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD40-16IO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 63A
Vorwärtsspannung max.: 1,29V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100/150mA
Strom im max. Impuls: 425A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,87V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.