Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 80÷264VAC; 9VDC; IAusg: 333mA; OUT: 1; 79%; MCE03


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCE03US09-P
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     MCE03US09-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 38,1x16,5x14mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,333A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Frequenzwechsel: 75kHz
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Herstellerserie: MCE03
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Handelsname: MCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.