Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 80÷264VAC; 3,3VDC; IAusg: 9,1A; OUT: 1; 79%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCE40US03
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     MCE40US03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 87,9x38,1x28,5mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 9,1A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Frequenzwechsel: 75kHz
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Herstellerserie: MCE40
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Handelsname: MCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.