Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-MCF06KTX500106
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     MCF06KTX500106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,52*
€ 177,9288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,40*
€ 175,406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,04*
€ 167,8376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,08*
€ 155,9852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,44*
€ 139,7536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.