Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 110A; TO240AA; Ufmax: 1,21V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 110A; TO240AA; Ufmax: 1,21V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 110A; TO240AA; Ufmax: 1,21V
Artikel-Nr.:
     2805-MCMA110PD1600TB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA110PD1600TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 170A
Vorwärtsspannung max.: 1,21V
Vorwärtsstrom: 110A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 1,9kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.