Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 700A; ComPack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCMA700P1600NCA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA700P1600NCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ComPack
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,41V
Vorwärtsstrom: 700A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 300/400mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.