Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 0,82÷5,5VDC; UAusg: 1,8÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 0,82÷5,5VDC; UAusg: 1,8÷5,5VDC
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 0,82÷5,5VDC; UAusg: 1,8÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MCP16252T-I/CH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP16252T-I/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Frequenz: 0,5MHz
Ausgangsspannung: 1,8...5,5V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Betriebsstrom: 0,004mA
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 0,82...5,5V DC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
2 Tage
23959
1
€ 14,99*
ab € 0,618*
€ 1,166*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,43*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.