Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 2; 24bit; 153,6ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 2; 24bit; 153,6ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20
IC: A/D Wandler; Ch: 2; 24bit; 153,6ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3562R-E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3562R-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 930µA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Abtastgeschwindigkeit: 153,6ksps
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential;delta-sigma;rauscharm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.