Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 1; DIP8; 1,4÷6VDC; IB: 1pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 1; DIP8; 1,4÷6VDC; IB: 1pA
IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 1; DIP8; 1,4÷6VDC; IB: 1pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6141-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6141-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 100kHz
Ruhestrom: 1µA
Eingangs-Offset-Spannung: -3...3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 24mV/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 1pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,4...6V DC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.