Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2MHz; 2,2÷5,5V; Ch: 2; MSOP8; IB: 50pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2MHz; 2,2÷5,5V; Ch: 2; MSOP8; IB: 50pA
IC: Operationsverstärker; 2MHz; 2,2÷5,5V; Ch: 2; MSOP8; IB: 50pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V77-E/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V77-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 2,2...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 25µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;zero-drift
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Eingangsoffsetstrom: 250pA
Eingangsruhestrom: 50pA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.