Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperaturwandler; LAT; -40÷125°C; 2,3÷5,5V; SOT23; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperaturwandler; LAT; -40÷125°C; 2,3÷5,5V; SOT23; SMD
IC: Temperaturwandler; LAT; -40÷125°C; 2,3÷5,5V; SOT23; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP9700T-E/TT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9700T-E/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Betriebsspannung: 2,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperaturwandler
Toleranz: ±2°C
Temperatursensors-Art: LAT
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,453*
1 Tag
33144
1
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 0,52*
1
€ 5,95*
ab € 0,2678*
€ 0,652*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP9700AT-E/LT
ab € 0,261*
Ähnlich
Microchip Technology
MCP9700AT-E/TT
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.