Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 400V; Ifmax: 8A; Igt: 25uA; TO220AB; THT; Tube; Ifsm: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 400V; Ifmax: 8A; Igt: 25uA; TO220AB; THT; Tube; Ifsm: 80A
Thyristor; 400V; Ifmax: 8A; Igt: 25uA; TO220AB; THT; Tube; Ifsm: 80A
Artikel-Nr.:
     2805-MCR8SDG-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR8SDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Thyristor
thyristor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 8A
Gatestrom: 25µA
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
641
€ 14,99*
ab € 0,783*
€ 1,236*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
S4008RS2TP
ab € 0,887*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.