Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; für Frontplatten; 8÷32VDC; IP00; Signal: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCST4890CS
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MCST4890CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 45,7x58,4x19,8mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: MCS
Steuerspannung: 8...32V DC
Schaltspannung: 300...530V AC
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 100ms...1s/100ms...1s
Eingangs-Art 3: digital
Eingangs-Art 4: 0...10 VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.