Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid 66MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Artikel-Nr.:
     2805-MCTS100-PA66MP+-GN
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01377
EAN/GTIN:
     4944387961638
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 0,1m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid 66MP
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 60N
Anwendung der Kabelzubehörteile: Lebensmittelindustrie
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: MCTS
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 26,941*
€ 31,991*
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 27,68*
€ 32,86*
16 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 28,04*
€ 33,31*
1
€ 5,00*
ab € 26,82*
€ 36,35*
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 33,42*
€ 39,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3342* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 9.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.