Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 153mm; W: 3,5mm; Polyamid 66MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Kabelbinder detektierbar 153x3,5 mm, metallhaltig, mintgrün
Artikel-Nr.:
     2805-MCTS150-PA66MP+-GN
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01378
EAN/GTIN:
     4944387961645
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 153mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid 66MP
Schlingendurchmesser max.: 36mm
Festigkeit der Kabelbinder: 110N
Anwendung der Kabelzubehörteile: Lebensmittelindustrie
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: MCTS
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 46,932*
€ 54,792*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 48,22*
€ 56,32*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 48,96*
€ 56,87*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 49,14*
€ 57,08*
1
€ 5,00*
ab € 46,80*
€ 61,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4896* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 5.687,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.