Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 200mm; W: 4,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 200mm; W: 4,6mm
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 200mm; W: 4,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-MCV-200
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     MCV-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 28x13mm
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.