Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 200mm; W: 2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 200mm; W: 2,5mm
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 200mm; W: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MCV-200S
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     MCV-200S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 30x15mm
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.