Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 270mm; W: 4,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 270mm; W: 4,6mm
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 270mm; W: 4,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-MCV-270
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     MCV-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 270mm
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 75mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 28x13mm
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.