Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 200A; D2; Ufmax: 1,22V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 200A; D2; Ufmax: 1,22V
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 200A; D2; Ufmax: 1,22V
Artikel-Nr.:
     2805-MD200C16D2-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MD200C16D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: D2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,22V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 6,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.