Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 660A; 62MM; Ifsm: 18kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDC-660-16
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     MDC-660-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: KUBARA LAMINA
Gehäuse: 62MM
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1036A
Vorwärtsspannung max.: 1,11V
Vorwärtsstrom: 660A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.