Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,4kV; If: 240A; Y1-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,4kV; If: 240A; Y1-CU
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,4kV; If: 240A; Y1-CU
Artikel-Nr.:
     2805-MDD175-34N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD175-34N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 3,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,01V
Vorwärtsstrom: 240A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 7,23kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.