Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 300A; Y2-DCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Tafelmontage Diode, 1200V / 305A, 3-Pin Y2 DCB
Artikel-Nr.:
     2805-MDD310-12N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD310-12N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
diodenmodul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y2-DCB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 11,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 93,15*
€ 120,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 109,69*
€ 168,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.