Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 310A; Y1-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDD312-18N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD312-18N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,03V
Vorwärtsstrom: 310A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 10,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.