Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstand; MDF; 130mm; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstand; MDF; 130mm; 2Stk.
Abstand; MDF; 130mm; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-MDF.UNI17
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     PM13012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Material: MDF
Außendurchmesser: 150mm
Innendurchmesser: 118mm
Stärke: 12mm
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Car-Audio Zubehör-Typ: Abstand
Lautsprechermaße: 130mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.