Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 2,5mm; Buchse; weiblich; mono; Wege: 2; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 2,5mm; Buchse; weiblich; mono; Wege: 2; THT
Steckverbinder: Jack 2,5mm; Buchse; weiblich; mono; Wege: 2; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MDPC2A
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     MDPC2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: Jack 2,5mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Variante: mono
Elektrische Montage: THT
Anzahl Wege: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.