Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2805-MDSTB2.5/4-GF-5.08
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1842380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...100°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: VDE;CSA;UL
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,1526*
€ 3,6326*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5753*
€ 4,0586*
Lager 2805
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,11*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6418*
€ 4,1318*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8104*
€ 4,3104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 205,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0248*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.