Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3,1: 1; 38mm; L: 1m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3,1: 1; 38mm; L: 1m; schwarz
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3,1: 1; 38mm; L: 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-MDT-A38/12
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MDT-A 38/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: 3M
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...110°C
Länge: 1m
Wandstärke: 0,93...2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38mm
Schrumpffaktor: 3,1:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12mm
Ausführung: mit Kleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 20,02*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 20,14*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 20,50*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 20,56*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,23* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.