Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; L. ges: 28mm; weiss; gelötet; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, weiß, 65.3331-29
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, weiß, 65.3331-29
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, weiß, 65.3331-29
Artikel-Nr.:
     2805-MEB2.0-L-29
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.3331-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: gelötet
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Montageabmessungen: Ø10,5mm
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: E-DIN 42802-2
Gesamtlänge: 28mm
Herstellerserie: Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.