Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; L. ges: 29mm; blau; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; L. ges: 29mm; blau; Stecker
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; L. ges: 29mm; blau; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-MEB2.0-R-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.3303-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Montageabmessungen: Ø10,5mm
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: E-DIN 42802-2
Gesamtlänge: 29mm
Herstellerserie: Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 5,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 5,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.