Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband; L: 15m; B: 25mm; Mat.Geh: ABS,Elastollan; Maß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßband; L: 15m; B: 25mm; Mat.Geh: ABS,Elastollan; Maß
Maßband; L: 15m; B: 25mm; Mat.Geh: ABS,Elastollan; Maß
Artikel-Nr.:
     2805-MED.2515
Hersteller:
     MEDID
Herst.-Nr.:
     2515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 15m
taschenbandmass
Hersteller: MEDID
Gehäusematerial: ABS;Elastollan
Breite: 25mm
Länge: 15m
Werkzeug-Typ: Maßband
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: 2 Magnete auf Hacken
Handelsname: Maß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.