Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; 9mm; Klingensperre; Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; universell; 9mm; Klingensperre; Material: Edelstahl
Messer; universell; 9mm; Klingensperre; Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-MED.890
Hersteller:
     MEDID
Herst.-Nr.:
     890
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MEDID
Breite: 9mm
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Material des Handgriffs: Metall
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Nein
Zangen/Messer Eigenschaften: Klingensperre
Zangen/Messer Anwendung: universell
Standardausstattung: Klinge x1
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.