Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; 18mm; Klingensperre; Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; universell; 18mm; Klingensperre; Material: Edelstahl
Messer; universell; 18mm; Klingensperre; Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-MED.893
Hersteller:
     MEDID
Herst.-Nr.:
     893
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MEDID
Breite: 18mm
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Material des Handgriffs: Bimetall
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Nein
Zangen/Messer Eigenschaften: Klingensperre
Zangen/Messer Anwendung: universell
Standardausstattung: Klinge x2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.