Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeleisen mit Fuß; L: 200mm; B: 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkeleisen mit Fuß; L: 200mm; B: 130mm
Winkeleisen mit Fuß; L: 200mm; B: 130mm
Artikel-Nr.:
     2805-MED.NF-221200130
Hersteller:
     MEDID
Herst.-Nr.:
     NF-221200130
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MEDID
Breite: 130mm
Material: Werkzeugstahl
Länge: 0,2m
Entspricht Norm: DIN 875-1
Werkzeug-Typ: Winkeleisen mit Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.