Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; 8m; schwarz,rot,blau; Messsonde,Krokodilklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEG-1002-646
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung krokodilklemme
messkabel
Hersteller: MEGGER
Farbe: rot;schwarz;blau
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Leitungslänge: 8m
Bauart Kabel/Anschluss: Messsonde;Krokodilklemme
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Greifbereich: max. 34mm
Standardausstattung: Messleitung x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,65*
€ 450,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,88*
€ 442,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,13*
€ 424,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,80*
€ 411,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,94*
€ 370,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.