Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; 10m; schwarz,rot,blau; Messsonde,Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-1002-647
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
prüfmittelset megger
Hersteller: MEGGER
Farbe: rot;schwarz;blau
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Leitungslänge: 10m
Bauart Kabel/Anschluss: Messsonde;Krokodilklemme
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Greifbereich: max. 34mm
Standardausstattung: Messleitung x3
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 302,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 317,97*
€ 381,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,51*
€ 445,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.