Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; 25m; schwarz,rot,blau; Messsonde,Krokodilklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEG-1003-201
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel krokodilklemme
messkabel
Hersteller: MEGGER
Farbe: rot;schwarz;blau
Leitungslänge: 25m
Bauart Kabel/Anschluss: Messsonde;Krokodilklemme
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Standardausstattung: Messleitung x3
Weitere Suchbegriffe: megger messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 617,19*
€ 734,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 603,97*
€ 718,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 580,51*
€ 690,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,93*
€ 668,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 524,87*
€ 624,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.