Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; L: 10m; Messsonde,Krokodilklemme; schwarz,rot,blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Megger
Megger
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-1005-260
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1005-260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Hersteller: MEGGER
Farbe: rot;schwarz;blau
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Leitungslänge: 10m
Bauart Kabel/Anschluss: Messsonde;Krokodilklemme
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Greifbereich: max. 38mm
Standardausstattung: Messleitung x3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 358,68*
€ 431,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,34*
€ 657,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,03*
€ 512,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,00*
€ 506,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,74*
€ 486,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,88*
€ 471,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,68*
€ 426,83
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.