Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebestangen
>
Artikel
Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; orange; L: 200mm; Verbindung: 15÷20s
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-MEG-BN1021C-UN-POM
Hersteller:
MEGATEC
Herst.-Nr.:
BN1021C UN POM
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller:
MEGATEC
Farbe:
orange
Betriebstemperatur:
160...190°C
Länge:
0,2m
Werkzeuganwendung:
universell
Abbindezeit:
15...20s
Durchmesser der Sticks:
11mm
Schmelztemperatur:
85°C
Klebeigenschaften:
duftneutral
Anzahl im Set/Package:
5Stk.
Werkzeuge Zuberhör-Typ:
Schmelzklebestoff
... >
Werkzeuge
>
Klebepistolen, Heißluftgebläse
>
Klebepistolen und Schmelzklebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Klebstoff Stangen
,
Schmelzklebe-Kerzen
,
Schmelzklebesticks
,
heißklebepatrone 200mm
,
heißklebepatrone
,
heißklebestangen d11mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen