Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; gelb; L: 200mm; Verbindung: 3÷5s; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; gelb; L: 200mm; Verbindung: 3÷5s; 5Stk.
Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; gelb; L: 200mm; Verbindung: 3÷5s; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-BN1753-210-KAR
Hersteller:
     MEGATEC
Herst.-Nr.:
     BN1753 210 KART
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: MEGATEC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: 160...190°C
Länge: 0,2m
Werkzeuganwendung: Karton
Abbindezeit: 3...5s
Durchmesser der Sticks: 11mm
Schmelztemperatur: 106°C
Klebeigenschaften: duftneutral;kurze Abbindezeit
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.