Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 260A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEK250-12DA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEK250-12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,54V
Vorwärtsstrom: 260A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 2,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.