Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 304A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 304A; Y4-M6
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 304A; Y4-M6
Artikel-Nr.:
     2805-MEK300-06DA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEK300-06DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
diodenmodul 600 v
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,19V
Vorwärtsstrom: 304A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 2,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.